Jvd - Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc - 8221405

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec barre profilée - Non

  • compteur à prépaiement - non

  • valeur de raccordement - 2000 W

  • commande - interrupteur temporisé

  • couleur de base - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120014059

Réf. Sonepar

00354001405

Réf. Fournisseur

8221405

Marque

Jvd

avec barre profilée:

Non

compteur à prépaiement:

non

valeur de raccordement:

2000 W

commande:

interrupteur temporisé

couleur de base:

blanc

matériau du boîtier/corps:

métal

tension:

220...240 V

largeur:

150 mm

hauteur:

348 mm

profondeur:

384 mm

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d’un moteur à induction pour une utilisation intensive. S'active par détection automatique. Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°). Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

Hauteur ajustableRotation à 180°Silencieux (70 dB)Longévité (moteur à induction)Résistance en atmosphère chloréeBouton ON/OFF pour faciliter la maintenanceDétection automatique

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care