Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - Sèche-Mains AIRWAVE gris métallisé - 811684

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - argent

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 467 mm

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120006849

Réf. Sonepar

00354000684

Réf. Fournisseur

811684

Marque

Jvd

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

argent

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

467 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

165 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

77 dB

débit d'air:

110 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

4.47 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Sèche-Mains AIRWAVE gris métallisé automatique à air pulsé. Anti-vandalisme (IK10) avec un bac récupérateur d’eau de 600 mL et résistance chauffante activable automatiquement.

Les Atouts de l'article:

Séchage ultra-rapideRésistance chauffante activable automatiquementBac récupérateur d’eau

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care