Jvd - Sèche-Mains COPT'AIR chauffant Blanc - 8111622

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 285 mm

  • largeur - 232 mm

  • profondeur - 196 mm

  • type d'actionnement - électronique de rapprochement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3324120016220

Réf. Sonepar

00354001622

Réf. Fournisseur

8111622

Réf. Commerciale

Jvd

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

285 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

196 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

80 dB

débit d'air:

140 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

6.94 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Sèche-Mains COPT'AIR chauffant Blanc à air pulsé avec effet cyclonique. Anti-vandalisme avec son capot en aluminium. Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Activation intelligente de la résistance chauffanteBuse de sortie d’air tournante révolutionnaire et brevetée : au service d’une meilleure efficacitéAnti-vandalisme : capot en aluminium

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care