Jvd - Sèche-Mains COPT'AIR blanc - 8111167

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 285 mm

  • largeur - 232 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3324120011676

Réf. Sonepar

00354001167

Réf. Fournisseur

8111167

Réf. Commerciale

Jvd

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

285 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

196 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

80 dB

débit d'air:

130 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

5.33 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Les Atouts de l'article:

100 % Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique65% Plus économique que les modèles concurrentsAnti-vandalisme : capot en aluminium

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care