Jvd - Sèche-Mains COPT'AIR noir - 8111377


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 285 mm
largeur - 232 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3324120013779
Réf. Sonepar
00354001377
Réf. Fournisseur
8111377
Réf. Commerciale
Jvd
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
285 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
196 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
80 dB
débit d'air:
130 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
5.33 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
100 % Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique65% Plus économique que les modèles concurrentsAnti-vandalisme : capot en aluminium
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care