Jvd - Sèche-Mains Copt'Air S chauffant Gris - 8111623
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur - argent
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 285 mm
largeur - 232 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120016237
Réf. Sonepar
00354001623
Réf. Fournisseur
8111623
Marque
Jvd
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur:
argent
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
285 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
196 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
80 dB
débit d'air:
140 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
6.94 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Activation intelligente de la résistance chauffante
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care


