Jvd - Sèche-Mains COPT'AIR S chauffant Noir - 8111624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 285 mm
largeur - 232 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Copt?air S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3324120016244
Réf. Sonepar
00354001624
Réf. Fournisseur
8111624
Marque
Jvd
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
285 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
196 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
80 dB
débit d'air:
140 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
6.94 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Activation intelligente de la résistance chauffanteBuse de sortie d’air tournante révolutionnaire et brevetée : au service d’une meilleure efficacitéAnti-vandalisme : capot en aluminium
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care







