Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - Sèche-Mains EXP'AIR+ Alu - 8111758

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur - chrome

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 430 mm

  • largeur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120017586

Réf. Sonepar

00354001758

Réf. Fournisseur

8111758

Marque

Jvd

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur:

chrome

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

430 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

234 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

78 dB

débit d'air:

140 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

6.94 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Sèche-Mains EXP'AIR+ Alu automatique à air pulsé équipé d'un moteur brushless. Anti-vandalisme avec un capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Adapté à des fréquentations intensives (moteur Brushless)Adaptée aux PMR et à la petite enfanceBac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 ml

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care