Jvd - Sèche-Mains EXP'AIR+ Gris - 8111601


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur - argent
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 430 mm
largeur - 343 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3324121011613
Réf. Sonepar
00354111601
Réf. Fournisseur
8111601
Réf. Commerciale
Jvd
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur:
argent
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
430 mm
largeur:
343 mm
profondeur:
237 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
78 dB
débit d'air:
140 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
6.94 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Adapté à des fréquentations intensives (moteur Brushless)Adaptée aux PMR et à la petite enfanceBac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 ml
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care