Jvd - Sèche-Mains EXP'AIR gris métallisé - 811822

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur - argent

  • élément de chauffage à charge connectée - 800...800 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 430 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3324120008225

Réf. Sonepar

00354000822

Réf. Fournisseur

811822

Marque

Jvd

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur:

argent

élément de chauffage à charge connectée:

800...800 W

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

430 mm

largeur:

343 mm

profondeur:

237 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

75 dB

débit d'air:

140 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

6.94 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Sèche-Mains EXP'AIR gris métallisé automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d’eau ou une solution d’évacuation directe. Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

35 % plus économique que les modèles concurrents50 % plus silencieux que les modèles concurrents100 % adapté aux PMR et à la petite enfance

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care