Jvd - Sèche-Mains EXP'AIR noir - 8111376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 430 mm
largeur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3324120013762
Réf. Sonepar
00354001376
Réf. Fournisseur
8111376
Marque
Jvd
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
430 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
234 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
75 dB
débit d'air:
140 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
6.94 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
35 % plus économique que les modèles concurrents50 % plus silencieux que les modèles concurrents100 % adapté aux PMR et à la petite enfance
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care






