Jvd - Sèche-Mains EXP'AIR+ Noir - 8111602

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 430 mm

  • largeur - 343 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324121011620

Réf. Sonepar

00354111602

Réf. Fournisseur

8111602

Marque

Jvd

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

430 mm

largeur:

343 mm

profondeur:

237 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

78 dB

débit d'air:

140 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

6.94 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Sèche-Mains EXP'AIR+ Noir automatique à air pulsé équipé d'un moteur brushless. Anti-vandalisme avec un capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Adapté à des fréquentations intensives (moteur Brushless)Adaptée aux PMR et à la petite enfanceBac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 ml

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care