Jvd - Sèche-Mains MASTER chromé brossé - 811414

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur - chrome

  • indice de protection (IP) - IP23

  • hauteur - 290 mm

  • largeur - 265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120004142

Réf. Sonepar

00354000414

Réf. Fournisseur

811414

Marque

Jvd

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur:

chrome

indice de protection (IP):

IP23

hauteur:

290 mm

largeur:

265 mm

profondeur:

132 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

70 dB

débit d'air:

300 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

4.44 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Sèche-Mains MASTER chromé brossé automatique à air chaud adapté à des fortes fréquentations (moteur à induction), silencieux (70 dB) et anti-vandalisme (capot en aluminium). Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

Air chaudAdapté à des fréquentations intensivesSilencieux (70 dB)Anti-vandalisme (capot en aluminium)Remplacement facile d’un sèche-mains existant

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care