Jvd - Sèche-Mains OURAGAN auto blanc - 811341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP21
hauteur - 240 mm
largeur - 267 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3324120003411
Réf. Sonepar
00354000341
Réf. Fournisseur
811341
Marque
Jvd
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP21
hauteur:
240 mm
largeur:
267 mm
profondeur:
200 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
78 dB
débit d'air:
270 m³/h
classe de protection:
I
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
5.53 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Air chaudBuse orientable à 360°Anti-vandalisme (capot en acier)Remplacement facile d’un sèche-mains existant
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care




