Jvd - Sèche-Mains STELL'AIR gris métallisé - 811963


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - argent 
- indice de protection (IP) - IP44 
- hauteur - 531 mm 
- largeur - 340 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3324120009635
Réf. Sonepar
00354000963
Réf. Fournisseur
811963
Marque
Jvd
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
argent
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
531 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
262 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
73 dB
débit d'air:
140 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
6.24 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
35 % plus économique que les modèles concurrents 73 dB : le plus silencieux du marché 100 % Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care







