Jvd - Sèche-Mains STELL'AIR noir mat - 8111761

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 531 mm

  • largeur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120017616

Réf. Sonepar

00354001761

Réf. Fournisseur

8111761

Marque

Jvd

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

531 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

260 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

73 dB

débit d'air:

140 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

6.24 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Sèche-Mains STELL'AIR noir mat automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d’un bac récupérateur d’eau ou une solution d’évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

35 % plus économique que les modèles concurrents 73 dB : le plus silencieux du marché 100 % Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care