Jvd - Sèche-Mains SUP'AIR blanc - 8111056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
type d'actionnement - électronique de rapprochement
indice de protection (IP) - IP24
tension - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3324120010563
Réf. Sonepar
00354001056
Réf. Fournisseur
8111056
Réf. Commerciale
Jvd
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
indice de protection (IP):
IP24
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
75 dB
débit d'air:
130 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
hauteur:
292 mm
largeur:
215 mm
profondeur:
193 mm
poids:
3.42 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Séchage ultra-rapideTrès faible consommation d’énergieCompactExcellent rapport qualité /prixRemplacement facile d’un sèche-mains existant
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care