Jvd - Sèche-Mains SUP'AIR gris métallisé - 8111057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - argent
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 292 mm
largeur - 216 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3324120010570
Réf. Sonepar
00354001057
Réf. Fournisseur
8111057
Marque
Jvd
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
argent
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
292 mm
largeur:
216 mm
profondeur:
195 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
75 dB
débit d'air:
130 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
3.42 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Séchage ultra-rapideTrès faible consommation d’énergieCompactExcellent rapport qualité /prixRemplacement facile d’un sèche-mains existant
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care






