Jvd - Sèche-Mains ZEPHYR bleu foncé - 8111402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP23
hauteur - 243 mm
largeur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120014028
Réf. Sonepar
00354001402
Réf. Fournisseur
8111402
Marque
Jvd
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP23
hauteur:
243 mm
largeur:
210 mm
profondeur:
195 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
69 dB
débit d'air:
190 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
1.76 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Personnalisable aux noms des clientsRapport qualité / prixAnti-vandalisme6 Couleurs au choix
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care






