Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - Sèche-Mains ZEPHYR rouge - 8111403

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP23

  • hauteur - 243 mm

  • largeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120014035

Réf. Sonepar

00354001403

Réf. Fournisseur

8111403

Marque

Jvd

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP23

hauteur:

243 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

195 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

69 dB

débit d'air:

190 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

1.76 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Sèche-Mains ZEPHYR rouge automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Personnalisable aux noms des clientsRapport qualité / prixAnti-vandalisme6 Couleurs au choix

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care