Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - SUP'AIR Fresh Gris - 8112177

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - argent

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 292 mm

  • largeur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120021774

Réf. Sonepar

00354002177

Réf. Fournisseur

8112177

Marque

Jvd

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

argent

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

292 mm

largeur:

215 mm

profondeur:

193 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

75 dB

débit d'air:

130 m³/h

classe de protection:

II

En plus de sécher parfaitement les mains le sèche-mains Sup’air Fresh à la technologie brevetée neutralise les mauvaises odeurs présentes dans l’air jusqu’à 30 m2.

Les Atouts de l'article:

Innovation brevetée JVDNeutralise les mauvaises odeurs Séchage ultra rapideÉco-­conception (réparable 10ans)

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care