Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - SUP'AIR Fresh Blanc - 8112159

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 292 mm

  • largeur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120021590

Réf. Sonepar

00354002159

Réf. Fournisseur

8112159

Marque

Jvd

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

292 mm

largeur:

215 mm

profondeur:

193 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

75 dB

débit d'air:

130 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

3.7 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

En plus de sécher parfaitement les mains le sèche-mains Sup’air Fresh à la technologie brevetée neutralise les mauvaises odeurs présentes dans l’air jusqu’à 30 m2.

Les Atouts de l'article:

Neutralise les mauvaises odeursSéchage ultra rapideÉco-conception (réparable 10 ans)Innovation brevetée JVD

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care