Jvd - SUP'AIR Fresh Noir - 8112178


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 292 mm
largeur - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUP'AIR FRESH
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3324120021781
Réf. Sonepar
00354002178
Réf. Fournisseur
8112178
Réf. Commerciale
Jvd
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
292 mm
largeur:
215 mm
profondeur:
193 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
75 dB
débit d'air:
130 m³/h
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Innovation brevetée JVDNeutralise les mauvaises odeursSéchage ultra rapideÉcoconception (réparable 10 ans)
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care