K2 Systems - ADAPTATEUR ALUMINIUM, M10 - 2002544

CopieCopie
K2 Systems - ADAPTATEUR ALUMINIUM, M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786209491

Réf. Sonepar

08173620949

Réf. Fournisseur

2002544

Marque

K2 Systems

modèle:

connecteur

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

40 mm

hauteur:

5 mm

profondeur:

90 mm

avec matériau de fixation:

Non

Adaptateur pour Vis à double filetage K2 et Fixation de panneaux solaires M10. 40x90 mm. Matériau: aluminum