K2 Systems - ADAPTATEUR PLATE M12 - 2002547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 50 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786209521
Réf. Sonepar
08173620952
Réf. Fournisseur
2002547
Marque
K2 Systems
modèle:
connecteur
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
50 mm
hauteur:
5 mm
profondeur:
90 mm
avec matériau de fixation:
Non
Plaque d'adaptation pour boulons de suspension M12 en combinaison avec le Climber M12 ou comme pièce accessoire pour l'article Dome FixPro. Dimensions : 50x90. Matériau : aluminium


