Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

K2 Systems - BANDE D'ÉTANCHÉITÉ 30X3MM - 1000105

CopieCopie
K2 Systems - BANDE D'ÉTANCHÉITÉ 30X3MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 10000 mm

  • hauteur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786200245

Réf. Sonepar

08173620024

Réf. Fournisseur

1000105

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur:

10000 mm

hauteur:

3 mm

profondeur:

30 mm

avec matériau de fixation:

Non

Bande détanchéité EPDM avec une face adhésive. Rouleau de 10 m, noir. Dimensions: 30x3 mm