K2 Systems - BASICCLIP - 1001164

CopieCopie
K2 Systems - BASICCLIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • convient pour un montage sur toit incliné - Oui

  • convient pour un montage sur toit plat - Oui

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786200825

Réf. Sonepar

08173620082

Réf. Fournisseur

1001164

Réf. Commerciale

K2 Systems

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

convient pour un montage sur toit incliné:

Oui

convient pour un montage sur toit plat:

Oui

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour un montage en façade:

Non

convient pour montage en terrain dégagé:

Non

convient pour un montage en élément de façade:

Non

convient pour un montage en surplomb/ombrelle:

Non

avec matériau de fixation:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

largeur plaque de montage:

30.5 mm

longueur plaque de montage:

105 mm

hauteur de la plaque de montage:

17 mm

ajustable:

Non

perforation du toit nécessaire:

Oui

ancrage:

visser

Convient pour la toiture:

tôle trapézoïdale

Attache BasicClip pour montage du BasicRail K2 sur couverture en tà´le trapézö¯dale. Note : pour chaque BasicClip 2 vis à tà´le auforeuse à tête hexagonale 6x38mm sont nécéssaires. Matériaux: Polyamide renforcé de fibres de verre résistan