K2 Systems - BASICLOCK 22 SET - 1003558

CopieCopie
K2 Systems - BASICLOCK 22 SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce de serrage

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 76 mm

  • hauteur - 30.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786201754

Réf. Sonepar

08173620175

Réf. Fournisseur

1003558

Marque

K2 Systems

modèle:

pièce de serrage

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

76 mm

hauteur:

30.5 mm

profondeur:

60 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Kit de fixation BasicLock pour le maintien du K2 BasicRail 22 pour la dilatation thermique. Les vis et les écrous sont inclus. Matériau: aluminium, acier inox et PA