K2 Systems - BasicRail 22; 2.50 m - 2004276

CopieCopie
K2 Systems - BasicRail 22; 2.50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 2.5 m

  • largeur - 63 mm

  • hauteur - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786214372

Réf. Sonepar

08173621437

Réf. Fournisseur

2004276

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

2.5 m

largeur:

63 mm

hauteur:

22.5 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

moment de résistance Wx:

1080 mm³

couple résistant Wy:

2460 mm³

poids:

0.643 kg/m

Rail de montage K2 longueur 2.50 m. Pour toitures à tôle trapézoïdale, fixation directement dans la couverture via les BasicCilp (1001164). Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66