K2 Systems - BasicRail 22; 4.80 m - 2004278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 4.8 m
largeur - 63 mm
hauteur - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786214549
Réf. Sonepar
08173621454
Réf. Fournisseur
2004278
Réf. Commerciale
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
4.8 m
largeur:
63 mm
hauteur:
22.5 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
moment de résistance Wx:
1080 mm³
couple résistant Wy:
2460 mm³
poids:
0.643 kg/m