K2 Systems - CLIMBER 36/50 M10 - 2003146

CopieCopie
K2 Systems - CLIMBER 36/50 M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - raccord en croix

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786213054

Réf. Sonepar

08173621305

Réf. Fournisseur

2003146

Marque

K2 Systems

modèle:

raccord en croix

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

50 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

45 mm

avec matériau de fixation:

Non

K2 Climber avec trou oblong pour fixer le rail de montage K2 SingleRail ou CrossRail au boulon de suspension M10 ou comme élément de liaison entre le pied de montage pour toit plat et le Dome FixPro. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66