K2 Systems - CLIMBER 36/50 SET - 2003145

CopieCopie
K2 Systems - CLIMBER 36/50 SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - raccord en croix

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786213047

Réf. Sonepar

08173621304

Réf. Fournisseur

2003145

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

raccord en croix

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

42 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

45 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Applacable en tant que connecteur croisé du SingleRail 36 & 50 ainsi que du CrossRail 36 & 48. Vis et écrous inclus. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66, acier inox A2