K2 Systems - Climber 36/50 Solo long-hole - 2003140

CopieCopie
K2 Systems - Climber 36/50 Solo long-hole

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - raccord en croix

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786212996

Réf. Sonepar

08173621299

Réf. Fournisseur

2003140

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

raccord en croix

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

50 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

45 mm

avec matériau de fixation:

Non

Pour fixer le rail de montage SingleRail 36&50 ainsi que du CrossRail 36&48 au crochet de toiture. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66