fin de vie

K2 Systems - CROCHET DE FIXATION POUR TUILE PLATE, M10 A2 - 2003073

CopieCopie
K2 Systems - CROCHET DE FIXATION POUR TUILE PLATE, M10 A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • convient pour un montage sur toit incliné - Oui

  • convient pour un montage sur toit plat - Non

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786212477

Réf. Sonepar

08173621247

Réf. Fournisseur

2003073

Réf. Commerciale

K2 Systems

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

convient pour un montage sur toit incliné:

Oui

convient pour un montage sur toit plat:

Non

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour un montage en façade:

Non

convient pour montage en terrain dégagé:

Non

convient pour un montage en élément de façade:

Non

convient pour un montage en surplomb/ombrelle:

Non

avec matériau de fixation:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

largeur plaque de montage:

75 mm

longueur plaque de montage:

52 mm

hauteur de la plaque de montage:

4 mm

largeur du crochet:

75 mm

épaisseur de matériau crochet:

4 mm

ajustable:

Non

perforation du toit nécessaire:

Oui

ancrage:

visser

Convient pour la toiture:

tuile plate (en queue de castor)

Crochets de toit pour toitures en tuiles plates (couverture double). Bras avec trou oblong pour le montage de SolidRails avec vis à tête marteau et écrou M10. Hauteur totale: env. 119 mm; Matériau: Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310)