K2 Systems - D DOME 6.10 BASE SET L - 2004095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
largeur - 75 mm
hauteur - 77.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786201266
Réf. Sonepar
08173620126
Réf. Fournisseur
2004095
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
75 mm
hauteur:
77.5 mm
profondeur:
2480 mm
avec matériau de fixation:
Oui
Ensemble de rails de base préassemblés pour le système D-Dome 6.10 pour des largeur des modules de 1061-1170 mm. Comprend BasicRail 2.48 m, Dome SD, MidPlate et Mat S. Matériaux : aluminium, EPDM, acier inoxydable


