K2 Systems - DOME 6.0 PEAK - 2003123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque d'écartement
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 65 mm
hauteur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786212866
Réf. Sonepar
08173621286
Réf. Fournisseur
2003123
Réf. Commerciale
K2 Systems
modèle:
plaque d'écartement
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
65 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
71.5 mm
avec matériau de fixation:
Non
Composant pour l'élévation du module parallèle au toit du système Dome 6.0. Le pic est fixé au BasicRail avec une vis à tête creuse et MK2. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66