K2 Systems - Dome 6.15 SD - 2004175

CopieCopie
K2 Systems - Dome 6.15 SD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque d'écartement

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 53.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786206285

Réf. Sonepar

08173620628

Réf. Fournisseur

2004175

Marque

K2 Systems

modèle:

plaque d'écartement

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

65 mm

hauteur:

53.3 mm

profondeur:

82.8 mm

avec matériau de fixation:

Non

Élément de support du module frontal pour le système Dome 6.15. Matériau : Aluminium