K2 Systems - Dome FixPro S - 2003384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Non
convient pour un montage sur toit plat - Oui
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786206049
Réf. Sonepar
08173620604
Réf. Fournisseur
2003384
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
convient pour un montage sur toit incliné:
Non
convient pour un montage sur toit plat:
Oui
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Non
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
largeur plaque de montage:
72 mm
longueur plaque de montage:
1372 mm
hauteur de la plaque de montage:
65 mm
ajustable:
Oui
perforation du toit nécessaire:
Oui
ancrage:
visser
Convient pour la toiture:
autre


