Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

K2 Systems - DOME PORT X-TRA LONG 2047-2405mm - 2004098

CopieCopie
K2 Systems - DOME PORT X-TRA LONG 2047-2405mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 2450 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786200368

Réf. Sonepar

08173620036

Réf. Fournisseur

2004098

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

2450 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

40 mm

avec matériau de fixation:

Non

Porter K2 pour un éventuel lestage rapide et simple pour les systèmes Dome 6. Convient pour des longueurs de module de 2048? 2405 mm. Longueur totale Porter : 2450 mm ; Ballast maximum autorisé : 148 kg. Matériau : Aluminium EN AW 6063 T66