K2 Systems - ECROU À EMBASE AVEC CRAN D'ARRÊT M10 A2 - 1000042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786200054
Réf. Sonepar
08173620005
Réf. Fournisseur
1000042
Marque
K2 Systems
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
10
avec bride:
Oui
Soudable:
Oui
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
traitement de la surface:
non traité
dimension du profil:
15 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
10 mm
diamètre externe:
21.8 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui


