K2 Systems - ECROU À EMBASE AVEC CRAN D'ARRÊT M8 A2 - 1000043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786200061
Réf. Sonepar
08173620006
Réf. Fournisseur
1000043
Marque
K2 Systems
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
8
avec bride:
Oui
Soudable:
Oui
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
traitement de la surface:
non traité
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
8 mm
diamètre externe:
17.9 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui


