K2 Systems - ENDCAP LIGHT - 1004765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capot final
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
largeur - 39.5 mm
hauteur - 37.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786202522
Réf. Sonepar
08173620252
Réf. Fournisseur
1004765
Marque
K2 Systems
modèle:
capot final
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
largeur:
39.5 mm
hauteur:
37.2 mm
profondeur:
26.3 mm
avec matériau de fixation:
Non
EndCap K2 pour boucher les extrémités du rail SolidRail Light 37 K2. Matériau: polyamide renforcé en fibres de verre


