K2 Systems - ENDCAP MEDIUM - 1004766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capot final
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
largeur - 41 mm
hauteur - 42.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4251786202539
Réf. Sonepar
08173620253
Réf. Fournisseur
1004766
Réf. Commerciale
K2 Systems
modèle:
capot final
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
largeur:
41 mm
hauteur:
42.2 mm
profondeur:
27 mm
avec matériau de fixation:
Non