K2 Systems - ETRIER INTERMÉDIAIRE XS KIT 30-33 MM, BLACK - 1005157

CopieCopie
K2 Systems - ETRIER INTERMÉDIAIRE XS KIT 30-33 MM, BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pince centrale

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786202829

Réf. Sonepar

08173620282

Réf. Fournisseur

1005157

Marque

K2 Systems

modèle:

pince centrale

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

largeur:

65 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

33.8 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur possible du cadre:

30...33 mm

Noir anodisé / Kit étrier intermédiaire XS pour la fixation de modules PV avec une hauteur de cadre de 30-33 mm. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériau: anodisé aluminium EN AW-6063 T66, acier Inox A2, PA. L'anodisation peut pré