K2 Systems - ETRIER INTERMÉDIAIRE XS KIT 34-38 MM - 1003586

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pince centrale
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 65 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786201815
Réf. Sonepar
08173620181
Réf. Fournisseur
1003586
Marque
K2 Systems
modèle:
pince centrale
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
65 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
33.8 mm
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur possible du cadre:
34...38 mm


