Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

K2 Systems - Facade Module Support - 2004287

CopieCopie
K2 Systems - Facade Module Support

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 14 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786215386

Réf. Sonepar

08173621538

Réf. Fournisseur

2004287

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

aluminium

largeur:

30 mm

hauteur:

14 mm

profondeur:

30 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Le K2 Facade Modul Support sert d'aide au montage, pour le MultiRail avec FacadeClamp. Il est fixé avec la MK2 (1001643) et la vis à tête cylindrique M8x20. Obligatoirement nécessaire lors du montage, il reste ensuite sur le système de faça