K2 Systems - GreenRoof Brace 558 - 2004187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
longueur - 0.558 m
largeur - 30 mm
hauteur - 30 mm
poids - 0.351 kg/m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4251786215805
Réf. Sonepar
08173621580
Réf. Fournisseur
2004187
Réf. Commerciale
K2 Systems
matériau:
aluminium
longueur:
0.558 m
largeur:
30 mm
hauteur:
30 mm
poids:
0.351 kg/m