K2 Systems - InsertionRail 2.0 EndStop Black - 2004373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque d'écartement
matériau - aluminium
traitement de la surface - anodisé/oxydé
largeur - 44 mm
hauteur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4251786215294
Réf. Sonepar
08173621529
Réf. Fournisseur
2004373
Réf. Commerciale
K2 Systems
modèle:
plaque d'écartement
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
largeur:
44 mm
hauteur:
24 mm
profondeur:
50.8 mm
avec matériau de fixation:
Non