K2 Systems - K2 Clamp EC 30-40 Black, Hybrid - 2003452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pince terminale
matériau - aluminium
traitement de la surface - anodisé/oxydé
largeur - 65 mm
avec matériau de fixation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786215201
Réf. Sonepar
08173621520
Réf. Fournisseur
2003452
Marque
K2 Systems
modèle:
pince terminale
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
largeur:
65 mm
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur possible du cadre:
30...40 mm
Etrier universel (final) en noir anodisé. Pour fixation de modules d'une hauteur de cadre de 30 à 40 mm. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériau : Aluminium EN AW 6063 T66, Badamid B70, acier inoxydable A2.


