K2 Systems - K2 Clamp MC 25-40 - 2004146

CopieCopie
K2 Systems - K2 Clamp MC 25-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pince centrale

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 34.6 mm

  • hauteur - 68.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786206766

Réf. Sonepar

08173620676

Réf. Fournisseur

2004146

Marque

K2 Systems

modèle:

pince centrale

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

34.6 mm

hauteur:

68.3 mm

profondeur:

65 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur possible du cadre:

25...40 mm

Etrier universel (intermédiaire). Pour fixation de modules d'une hauteur de cadre de 25 à 40 mm. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériau : Aluminium EN AW 6063 T66, Badamid B70, acier inoxydable A2.